超軽量PCオシロスコープ

超軽量PCオシロスコープ - PICO TECHNOLOGY

パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ

仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):100MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):142×92×18.8mmアズワン品番67-0393-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64109318(PQ014)PICOSCOPE-2208B
181,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする