曜日別特売

コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ

コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ - エスコ

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。

仕様●刃先径(mm):6.0●全長(mm):120●有効長(mm):55●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:32g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9285-16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64109345EA811AX-6.0
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする