Texas Instruments
IC REG BUCK ADJ 4A 14HTSSOP
IC REG BUCK ADJ 4A 14HTSSOP
仕様
●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):18V●電圧 - 出力(最小/固定):0.76V●電圧 - 出力(最大):5.5V●電流 - 出力:4A●周波数 - スイッチング:700kHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOP
アズワン品番
67-0410-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64109738
TPS54426PWP
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください