Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

保護プロファイル付き固定ブラケット
保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。

仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126アズワン品番65-7937-58内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64110395211-15110 ALU11C-AL/CR-BK
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする