エスコ
スクリーン(床置き式/アスペクトフリー) EA761LMシリーズ
脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。
幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様
●規格:83型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1871×1319●重量(kg):12●外形サイズ:2001(W)×410(D)×2110(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品
アズワン品番
65-9278-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64110560
EA761LM-122
オープン
¥
69,300
¥
76,230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください