グローバルサイエンス
尿沈渣スピッツKR 1箱
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様
●サイズ口部Φ17.4mm×全長:106mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL●容量:10mL●材質:スピッツ(クリアレン) キャップ(ポリエチレン)
アズワン品番
65-8123-02
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64112267
11141
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください