木ねじ 2.75インチ Length 70mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入

木ねじ 2.75インチ Length 70mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入 - UNIFIX VORTEX

UNIFIX VORTEX の 4X70 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすく、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です 長さ(メートル系)は 70 mm です

仕様●長さメートル法:70mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3486アズワン品番65-8022-55内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64112504VORTTX040070RS
2,880
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする