AC125V/15A/30m コードリール USBポート4口

AC125V/15A/30m コードリール USBポート4口 - エスコAC125V/15A/30m コードリール USBポート4口 - エスコAC125V/15A/30m コードリール USBポート4口 - エスコAC125V/15A/30m コードリール USBポート4口 - エスコAC125V/15A/30m コードリール USBポート4口 - エスコ

100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。

仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型アズワン品番65-9286-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64113405EA815BV-1
オープン
14,200
15,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする