エスコ
ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様
●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-9310-47
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2160mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64113834
EA920SW-4B
オープン
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください