SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入

SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入 - AMPHENOL

SD プッシュプッシュプッシュ 9P SMT AU めっきコンタクトメモリカードコネクタAmphenol SD カードコネクタは 9 ポジションになっています。スチール素材とりん青銅コンタクトで構成されたカバーを備えています。黒色 プッシュ挿入

仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8512アズワン品番65-7716-09内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64115015GSD090012SEU
1,270
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする