医療用はさみ STシリーズ

医療用はさみ STシリーズ - セントレディス医療用はさみ STシリーズ - セントレディス医療用はさみ STシリーズ - セントレディス医療用はさみ STシリーズ - セントレディス医療用はさみ STシリーズ - セントレディス

刃先が丸く保護カバー付きなので包帯をカットする時でも刃が直接肌に触れません。
フッ素コートされた刃部はテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔にお使いいただけます。
携帯に便利な伸びるストラップ付きで、置き忘れも心配がありません。
ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質です。
グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計です。

仕様●商品サイズ:約W14.4×D6.4×H1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む)●商品重量:本体/約34g、のびるストラップ/約8g 計42g●材質:刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃)●TM and (C) 2022 Sesame Workshopアズワン品番65-8103-71内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64115076ST-US0001
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする