マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだ

マイクロスイッチ シミュレートローラレバー はんだ - Panasonic(パナソニック)

AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ
この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。
一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能

仕様●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5355アズワン品番65-7840-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64115408AH168461
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする