曜日別特売

スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac/dc ねじターミナル

スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac/dc ねじターミナル - SIEMENS

Siemens LED テストモジュールSiemens LED テストスレーブタイプ構成モジュールは、Sirius ACT LED モジュールのテストに使用されます。電気定格は 240 V ac/dc です。このテストモジュールは、ねじ止め Terminal タイプ接続です。また、ベースマウントブロックでもあります。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:240V ac/dc●末端様式:ネジ●コード番号:173-6826アズワン品番65-7827-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641172463SU1400-2CK10-1AA0
8,900
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする