センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V ac 1袋 3個入
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
- 仕様
- ●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1995
- アズワン品番
- 65-8084-56
- 内容量
- 1袋(3個)
遮断 の新着商品
カテゴリ













