曜日別特売
3NA3830-6【ワケあり】 センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS 86500465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V ac 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
86500465
品番
3NA3830-6【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥32,648
販売価格(税別)アウトレット
¥34,980¥29,680

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1995
アズワン品番
65-8084-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする