エスコ
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様
●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64117937
EA508AM-74B
オープン
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください