リミットスイッチIP65 ローラーレバーBZE7-2RN2-C

リミットスイッチIP65 ローラーレバーBZE7-2RN2-C - ハネウェル

SPDT金属製ハウジング - Honeywell
密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:単極双投●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP65●電流 Max:15A●材質:アルミダイキャスト●シリーズ:BZE7●長さ:76.4mm●動作温度 Min:-30℃●操作力:5.6 N●コード番号:334-612アズワン品番65-7831-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64118077BZE7-2RN2-C
49,400
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする