曜日別特売

FLEXIBLE HOSE O 25 LENGTH:0 570M

FLEXIBLE HOSE O 25 LENGTH:0 570M - Transair

Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さが 1 ft10 インチで、曲げ半径が 4 以下で、設置に必要なスペースが最小限に抑えられています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシブルホースは障害物の周囲に配線でき、コンプレッサと配管ネットワーク間をリンクできます。フレキシブルホースを使用することで、圧縮空気システムの機械的応力を軽減する硬質配管システムの使用時に生じるレイアウト上の制約の多くが解消されます。クイック接続技術 パイプ径は 25 mm です 即時加圧 軽量 耐火性 このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。

仕様●材質:NBR●長さ:0.57m●外径:25mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3140アズワン品番65-7898-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641184361001E25 00 01
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする