曜日別特売

水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ

水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ - エスコ水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ - エスコ

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。
レンチなどを使って強く張れます。

仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱アズワン品番65-9343-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64118576EA998FE-51
オープン
27,600
30,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする