日恵製作所
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御
耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応
オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様
●色:紫(受注生産)●定格電圧:AC100V(電源プラグ付き)●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)
アズワン品番
65-9242-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64118996
VS10R-100NPV
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください