曜日別特売

オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ

オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ - Conni(コニー)オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ - Conni(コニー)オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ - Conni(コニー)オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ - Conni(コニー)

おうちで。車の中で。休暇先で。色んなシーンに合わせて、いつでもどこでも! Conni オールラウンダー・パッドは、どんなご家庭でも大活躍してくれます。
ALL-ROUNDER(オールラウンダー:万能)という名前のとおり、使い道・使い方は無限大!
ソファを保護する必要がある・ベッドに縦向き、または横向きにして使う・ビーチの帰り道、砂まみれになったワンちゃんのために車の後部座席にそっと敷いておく・ピクニック用シートとしてアウトドアで使う・おむつなしの時間に・授乳をするときに・産後の尿トラブルに。Conniの防水・吸水パッドは、あなたとご家族のことをいつも想っています。
「漏れ・失禁対策」吸水性・防水性に優れたパッドは、失禁、おねしょ、過度の発汗の管理をサポートします。
「4層の保護と容量」ソフトでさらさらな表地、薄くて高い吸収力の中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の4層構造
「ケミカルフリー」すべてのConni製品は、エコテックス認定を受けており、ポリ塩化ビニールやホルムアルデヒドを含まなくて、肌に触れても安全な製品です。
「再利用可能&コスト削減」 洗濯機で洗え、乾燥機でも大丈夫です。
お好きなところに、キルトパッド面を上向きにして敷いてください。 その上に直接座る・横たわることで吸収効果が最大限に発揮されます。

仕様●サイズ:150×85cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2.5L(1度に約1L)●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)●カラー:チャコール●入数:1枚アズワン品番65-8874-10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64119206CXAR-150085-25-1CH
9,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする