曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 10.5mm 収縮後 6mm 黒 1袋 5個入

熱収縮チューブ 収縮前 10.5mm 収縮後 6mm 黒 1袋 5個入 - 住友電気工業(スミチューブ(R))

熱収縮チューブC (低温収縮)
低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適

仕様●スリーブ径:10.5mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1953アズワン品番65-7467-54内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64119678C10X0.25X1M BLK
980
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする