HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ

HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ - エスコHDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ - エスコ

プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。
4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。
4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。

仕様●規格:Premium HDMI認証品●カラー:ブラック●ケーブル長:9m●HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)●プレミアムハイスピード対応●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様アズワン品番65-9314-79内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64119924EA940PM-87A
オープン
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする