GEORGIN
Signal conditioner>> Isolation amplifier
仕様
●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:0 → 5 V, 0 → 10 V, 0 → 20mA●シリーズ:GN 21000●コード番号:230-9469
アズワン品番
65-8066-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64120274
GN25000S
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください