曜日別特売

尿沈渣スピッツKR11.5 1箱

尿沈渣スピッツKR11.5 1箱 - グローバルサイエンス

スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。

仕様●サイズ口部Φ17.4mm×全長:106mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・11.5mL●容量:11.5mL●材質:スピッツ(クリアレン) スポイト(ポリエチレン)アズワン品番65-8123-05内容量1箱(20袋×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6412078912115
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする