Glass Expansion
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入
一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様
●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.51mm●厚み:0.91mm●外径:2.33mm●タグ色:オレンジ/黄
アズワン品番
65-8746-79
内容量
1個(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64121200
0.51-OY3B
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください