サンプルチューブ(平底)100本入

サンプルチューブ(平底)100本入 NEG(日電理化硝子)

強化硬質
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。
RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。

仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/6mm、全長/40mm、肉厚/0.6t、内径/4.8mm●型式:R-6M(平底)●1本の重量:1g●色:無色 アズワン品番65-8308-04 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64121830 107002
5,100
4,898
5,388 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする