曜日別特売

取り付けブラケット 86000シリーズ

取り付けブラケット 86000シリーズ - NORGREN
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3213アズワン品番65-7960-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641221460860000000000000
4,360
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする