エスコ
[+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ
仕様
●セット内容2点●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:65mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
アズワン品番
65-9264-47
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64122259
EA564KG-112
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください