20L ポリタンク 封印キャップ/正角

20L ポリタンク 封印キャップ/正角 - エスコ20L ポリタンク 封印キャップ/正角 - エスコ

開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。

仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型アズワン品番65-9261-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64122880EA508AV-221
オープン
4,560
5,016(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする