Thermo Fisher Scientific
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白(圧着型)/黒 6PSC9STB1シリーズ
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2989-20
内容量
1ケース(10セット×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64123135
6PSC9STB1T
¥
59,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください