曜日別特売

IC REG LIN POS ADJ 800MA SOT223

IC REG LIN POS ADJ 800MA SOT223 - Texas Instruments

IC REG LIN POS ADJ 800MA SOT223

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):13.8V●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0406-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64124185LM1117IMP-ADJ/NOPB
240
229
252(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする