曜日別特売

作業手袋 EA353GCシリーズ

作業手袋 EA353GCシリーズ - エスコ作業手袋 EA353GCシリーズ - エスコ作業手袋 EA353GCシリーズ - エスコ作業手袋 EA353GCシリーズ - エスコ
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-86内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64124465EA353GC-48
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする