丸五
MDM 鋼製先芯入り安全靴 #010シリーズ
先芯が当たりにくい幅広鋼製先芯。
屈曲性に優れたフレキシブルソール
脱着簡単マジックタイプ
仕様
●サイズ:27.0●カラー:ブラック●アッパー材:合成皮革、メッシュ●底材:ゴム(踵部EVAシート内蔵)●足幅:3E相当●先芯:鋼製先芯
機能
屈曲性
アズワン品番
65-9135-28
甲被タイプ
マジックタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64124779
#010
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください