ニューストロング販売
マイクロメーターホルダー
マイクロメーター25mm~100mm用です。
マイクロメーターの保持。
仕様
●高さ(mm):115●長さ(mm):160●幅(mm):115●角度調整可能●セット内容/付属品:単品●安定した場所に配置してください。●原産国:中国●コード番号:176-4881
アズワン品番
67-2224-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64125104
mmh-100
¥
2,854
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください