エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ - ニチアスエビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ - ニチアス

ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。

仕様●呼び圧力:10K●フランジ:25A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-71内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126240TOMBO No.9013
21,200
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする