1906mm セーフティーカッターガイド

1906mm セーフティーカッターガイド - エスコ

刃の乗り上げから手指を護るガードです。
底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置してあります。
カットガイド面にステンレス鋼が採用されています。
ガードの高さを25mmにすることにより、丸鋸のモーターのあたりを避けたので、丸鋸ガイドとしても使用できます。
落下時の衝撃などから精度を守り、使用時および保管・運搬時にも建材を傷つけにくくする、PP製プロテクターを両サイドに装着されています。

仕様●測定目盛:目盛なし●サイズ(W×D×H):1906×60×27mm●材質:本体/アルミ、ガイド/ステンレス、底面/ゴム●重量:1300g●全長:1900mm●幅:60mm●ガードの高さ:25mmアズワン品番65-9273-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126276EA720Y-190
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする