DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入

DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641267301079061
30,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする