WURTH ELEKTRONIK
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入
仕様
●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4087
アズワン品番
65-7714-46
内容量
1セット(140個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64126757
615008150121
¥
48,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください