エスコ
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ
仕様
●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型
定格電圧(V)
AC100
アズワン品番
65-9249-51
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64126976
EA345RA-150
オープン
¥
73,100
¥
80,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください