東洋事務器工業
A4対応書庫 ホワイト
A4サイズの書類が収納できます
仕様
●外寸:W900×D400×H730mm●有効内寸法:W840×D385×H670mm●重量:17.5Kg●梱包サイズ:W910×D415×H740mm●梱包重量:18.1Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●カラー:ホワイト●機能:棚板1枚付き●●●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●扉なしオープン●付属品:棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
アズワン品番
65-8890-04
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64127475
0547-3000
¥
32,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください