曜日別特売

ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ - エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ - エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ - エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ - エスコ

サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-04RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64127719EA141AD-118
オープン
2,640
2,904(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする