曜日別特売

ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ

ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ - 東芝

光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)
光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。
水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。

仕様●サイズ(mm):800×185×420●設置目安:100m3(例:25畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:白(コード長さ2.0m)●定格電圧:コンセント使用時/AC100V、器具内電源端子台使用時/AC100~240V●質量:17kg●付属品:操作リモコン(動作確認電池付)・リモコンホルダーアズワン品番65-9134-83内容量1台
注意
※この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください(別途工事費が掛かります)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64127850CSD-BKC100B
157,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする