WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 16mm 1袋 10個入
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様
●本体長さ:16mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2004
アズワン品番
65-7911-69
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64128647
971160365
¥
1,970
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください