曜日別特売

セキスイコンテナ Tシリーズ

セキスイコンテナ Tシリーズ - セキスイセキスイコンテナ Tシリーズ - セキスイ

工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。

仕様●色:グリーン●容量(L):14●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:105●有効内寸(mm)間口:414●有効内寸(mm)奥行:314●有効内寸(mm)高さ:88●適用カード差し(別売):A85●出荷単位(個):5アズワン品番65-8993-88内容量1ケース(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64128900CT14G
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする