真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ Festo

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、標準及び高吸引速度の一体型真空スイッチで、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えた T 字公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0126 アズワン品番65-8004-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64129146 VN-05-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P
44,600
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする