エスコ
171mm 業務用はさみ・フラワー
人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。
生け花やフラワーアレンジメントに適しています。
仕様
●全長:171mm●刃長:41mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ12mm●重量:140g●業務用花はさみ
アズワン品番
65-9263-59
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64129469
EA540BH-3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください