エスコ
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ
仕様
●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番
65-9260-82
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64129618
EA508AF-48B
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください