曜日別特売

1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ

1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ - TAKMAN
仕様●抵抗値:3.9Ω●カラーコード:橙白黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-61内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64130327RLC25S
30
29
32(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする