アズワン
DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様
●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9620-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64130336
FXB16-22DSV-W
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください